Rodamientos de rótula INA GE120-AW-A, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 64 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE120-AW-A
Rubix:798477146000
fabricante:0066521070000
EAN:4012802532845


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : GE120-AW-A
Rótula axial, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-3, arandela de emplazamiento del eje superficie curvada con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13100 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 13 kg |
| Carga estática básica, axial - C0a | 6220000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 3730000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2736,92 € Sin IVA
/ unidad
3311,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días