Rodamientos de rótula INA GE70-DO-HLN, Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 49 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE70-DO-HLN
Rubix:826507000022
fabricante:0582507510000
EAN:4012802543643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE70-DO-HLN


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Peso neto1510 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Materialacero/acero (superficie de contacto deslizante)
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Tipocojinete esférico liso radial que requiere mantenimiento, abierto (sin sellos), superficie de contacto deslizante acero/acero
Peso1.5 kg
Grosor49 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr407000 N
57,92 Sin IVA
/ unidad
70,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas