Rodamientos de rótula SKF GE 60 ES-2RS/C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 44 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 60 ES-2RS/C3
Rubix:798792888000
fabricante:6846
EAN:7316570629699


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : GE 60 ES-2RS/C3
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 981 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 245000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,70 € Sin IVA
/ unidad
146,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días