Rodamientos de rótula SKF GEH 45 ESX-2LS, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEH 45 ESX-2LS
Rubix:798789389000
fabricante:538768
EAN:7316575579685




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : GEH 45 ESX-2LS
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,69 € Sin IVA
/ unidad
127,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días