Rodamientos de rótula INA GE25-DO-HLN, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE25-DO-HLN
Rubix:826502500022
fabricante:0729687880000
EAN:4012802902877


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : GE25-DO-HLN
Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula GE..-DO, radial, mantenimiento necesario
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | acero/acero (superficie de contacto deslizante) |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Tipo | cojinete esférico radial de deslizamiento que requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante acero/acero, diseño abierto (din iso 12240-1, serie de dimensiones e) |
| Peso | 0.11 kg |
| Grosor | 16 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,42 € Sin IVA
/ unidad
29,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días