Rodamientos de rótula INA GE12-PW, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE12-PW
Rubix:826501213022
fabricante:0066497500000
EAN:4012802531244
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE12-PW


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones K, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Peso neto40,31 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura16 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr24000 N
28,34 € Sin IVA
/ unidad
34,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas