Rodamientos de rótula SKF GE 90 ES-2LS, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 60 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 90 ES-2LS
Rubix:798791629000
fabricante:160339
EAN:7316571782492




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : GE 90 ES-2LS
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x130x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2671,4 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 490000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,17 € Sin IVA
/ unidad
394,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días