Rodamientos de rótula INA GE30-DO, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE30-DO
Rubix:798944213000
fabricante:0066480880000
EAN:4012802530179
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE30-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)22x47x47 mm
Peso con embalaje145 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr78300 N
27,71 € Sin IVA
/ unidad
33,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas