Rodamientos de rótula INA GE180-AW-B, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 86 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE180-AW-B
Rubix:798638904000
fabricante:0511242200000
EAN:4012802567434
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE180-AW-B


Rótula axial, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-3, arandela de emplazamiento del eje superficie curvada con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Peso neto31250 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Peso31.5 kg
Grosor67.5 mm
Carga estática básica, axial - C0a10630000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca6380000 N
6481,22 € Sin IVA
/ unidad
7842,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas