Rodamientos de rótula SKF GEM 80 ESX-2LS, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 74 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEM 80 ESX-2LS
Rubix:799279380000
fabricante:540188
EAN:7316575579302


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 74 mm |
Detalles de producto : GEM 80 ESX-2LS
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2373,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 74 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,99 € Sin IVA
/ unidad
503,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días