Rodamientos de rótula SKF GE 220 ES-2RS, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 135 mm | Diámetro interior: 220 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 220 ES-2RS
Rubix:798793932000
fabricante:6749
EAN:7316577035561
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura135 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 220 ES-2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x320x220 mm
Peso neto34000 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura135 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr2320000 N
5278,41 € Sin IVA
/ unidad
6386,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas