Rodamientos de rótula INA GE12-FO, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE12-FO
Rubix:826501204022
fabricante:0066524840000
EAN:4012802532944


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : GE12-FO
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero; DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,67 € Sin IVA
/ unidad
124,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días