Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 180,00 205,00 16,00 80 NBR B246
Rubix:798390238000
fabricante:24024313


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17 180 205 15 B246 80NBR 24024313
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Sello de rotor
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,38 € Sin IVA
/ unidad
702,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días