Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49067733
Rubix:798390598000
fabricante:49067733


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NIPSL 300 16 23 3,8 20991 85AU 49067733
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Elemento combinado NIPSL 300 85 AU 20991
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | 85 au 20991 |
| Ejecución | nipsl 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,89 € Sin IVA
/ unidad
28,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días