Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24107185
Rubix:798249949000
fabricante:ESV 200 X 230 X 60 X 0 BI-FKM B4K674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 200 30 60 24107185
El juego de sellado de varias piezas para el sellado de las varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de sellos tipo cúpula se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 60 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2256,38 € Sin IVA
/ unidad
2730,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días