Referencias
Pferd Tools:SBR 50 A 150
Rubix:798251550000
fabricante:45016215
EAN:4007220587799



Detalles de producto : SBR 50 A 150 ROLLOS DE LIJA
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 150
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 150
Aplicaciones
la ejecuciã³n marrã³n con soporte de tela es adecuada para todo tipo de aplicaciones, trabajos agresivos en aceros aleados y sin alear y metales no fã©rricos. en caja de cartã³n con abertura para poder cortan lija a la medida deseada. sbr 25, sbr 40 y sbr 50 corresponden a la formaâ b, iso 3366. sbr 100 corresponde a la forma a, iso 3366.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,68 € Sin IVA
/ unidad
79,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
