Referencias
Pferd Tools:PR 0635 A 150
Rubix:798252411000
fabricante:42810715
EAN:4007220152331

Detalles de producto : PR 0635 A 150 ROLLOS POLIROLL
Rodillo abrasivo POLIROLL®, K 150, cilíndrico
Nota: Esmerilar siempre con la punta no con la superficie, de lo contrario la parte adhesiva podría resultar dañada por efecto del calor.
Nota: Esmerilar siempre con la punta no con la superficie, de lo contrario la parte adhesiva podría resultar dañada por efecto del calor.
ROLLO CILÍNDRICO PR 0635 A 150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 6 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,94 € Sin IVA
/ unidad
1,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días