ROLLO CLEAN FINISH CF-RL 25MT X 100 MM A VFN SCOTCH-BRITE

Rodillo Scotch-Brite Clean & Finish

Ver información técnica
Referencias
3M:548774
Rubix:799222506000
fabricante:7100182530
brand logo
Resumen técnico
Longitud25 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ROLLO CLEAN FINISH CF-RL 25MT X 100 MM A VFN SCOTCH-BRITE


El rodillo Scotch-Brite™ Clean and Finish permite acondicionar la superficie de manera constante durante toda la vida útil del producto. Nuestro stock de rodillos de limpieza y acabado se puede cortar a cualquier longitud.

Ideal para el pulido manual y la limpieza de superficies delicadas en sustitución de los soportes tradicionales de sisal o algodón. Materiales trabajados: Metales, lacas o plásticos.

Cualidades

Malla WR reforzada para una mayor durabilidad.
Prefiera la versión tipo A para un acabado fino y mate, y la versión tipo S para un acabado aún más fino y brillante.
Capacidad de deformación que permite una gran precisión sin alterar la forma de la pieza trabajada.
El material de malla abierta es resistente al carenado, por lo que los abrasivos mantienen una potencia de corte constante.
Se utiliza para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en zonas de difícil acceso.

Aplicaciones

Finishing;Homogenizing;Polishing and Cleaning Applications

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Anchura100 mm
Materialpoliamida
Granomuy fino
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,46 Sin IVA
/ unidad
139,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días