CINTA ABRASIVA CORINDON 10X330 MM K60

Cinta abrasiva corindón 10x330mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:761346
Rubix:799297260000
fabricante:761346
EAN:4018875613467
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 10X330 MM K60


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 10 x 330 mm

KK711T
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido de algodón crudo flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete de baja a media. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.10x330mm K60

Información técnica


Atributos
Materialfibra
Grano60
117,88 Sin IVA
/ unidad
142,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días