CINTA ABRASIVA CORINDON 15X330 MM K120

Cinta abrasiva corindón 15x330mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:784458
Rubix:799297237000
fabricante:784458
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 15X330 MM K120


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 15 x 330 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.15x330mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
119,03 € Sin IVA
/ unidad
144,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días