DISCO ABRASIVO DE FIBRA CIRCULARONIO 125 MM K36
Disco abrasivo de fibra circonio 125mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:799725
Rubix:799298269000
fabricante:799725
EAN:4018875997253
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CIRCULARONIO 125 MM K36
Disco abrasivo de fibra, corindón de circonio, Ø 125 mm
ZF714
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética (ZA) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con propiedades de autoafilado y amolado frío, permitiendo así obtener una óptima capacidad de arranque de viruta. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto especial para el mecanizado de acero aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
ZF714
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética (ZA) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con propiedades de autoafilado y amolado frío, permitiendo así obtener una óptima capacidad de arranque de viruta. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto especial para el mecanizado de acero aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Fibre disc zirkonia 125mm K 36
Información técnica
Atributos
| Grano | 36 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,21 € Sin IVA
/ unidad
134,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días