CINTA ABRASIVA CORINDON 702774 100X1000 MM K80 VSM

Cinta abrasiva corindón 702772 100x1000mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:702774
Rubix:799297200000
fabricante:702774
EAN:4018875027745
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 702774 100X1000 MM K80 VSM


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 100 x 1000 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.100x1000mmK80

Información técnica


Atributos
Grano80
431,25 Sin IVA
/ unidad
521,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días