CINTA ABRASIVA CORINDON 75X533 MM K40

Cinta abrasiva corindón 75x533mm

Ver información técnica
Referencias
VSM:705225
Rubix:799297288000
fabricante:705225
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 75X533 MM K40


Cinta de tejido abrasivo abrasivo, corindón para el mecanizado de contornos, dimensiones 75 x 533 mm

KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 75x533mm K 40

Información técnica


Atributos
Grano40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,13 Sin IVA
/ unidad
330,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días