Referencias
Renold:40A1S11I
Rubix:798288311000



Resumen técnico
| Cadena | 40a1 / 40-1 (ansi) |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
Detalles de producto : ASA 40-1 CL Nº11
Roller chain cotter conn link 40A-1 ANSI blue box 1/2 inch simplex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,007 g |
|---|---|
| Cadena | 40a1 / 40-1 (ansi) |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | carbon steel |
| Diámetro de rodillo | 7.92 mm |
| Tipo | closing link n°11, slip fit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días