Referencias
Renold:SD16B3S26I
Rubix:903160001222
EAN:0673766704309

Documentos
Detalles de producto : 16 B3 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,07 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Tipo | roller chain |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,68 € Sin IVA
/ unidad
11,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h