Referencias
Renold:SD120A1S11I
Rubix:798929752000



Detalles de producto : ASA 120 1 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,079 g |
|---|---|
| Cadena | sd120a1 |
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Diámetro de rodillo | 22.23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,90 € Sin IVA
/ unidad
11,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días