Referencias
Renold:GY50A3S26I
Rubix:799079762000

Detalles de producto : ASA 50 3 CL SYNERGY
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,048 g |
|---|---|
| Cadena | gy50a3 |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € Sin IVA
/ unidad
24,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días