Referencias
SKF:PHC 100H-1O/L
Rubix:799168827000
EAN:7316573318385




Documentos
Detalles de producto : PHC 100H-1O/L
Información técnica
Atributos
| Cadena | roller |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Material | carbon steel |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Tipo | connecting link |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,92 € Sin IVA
/ unidad
19,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
