Referencias
Renold:SD08B2GFS26I
Rubix:798231867000

Detalles de producto : 08 B2 GF CL26 [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,006 g |
|---|---|
| Cadena | sd08b2 |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,57 € Sin IVA
/ unidad
1,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días