Referencias
Renold:60A1S11I
Rubix:798317570000




Detalles de producto : ASA 60 1 CL Nº11
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,032 g |
|---|---|
| Cadena | 60a1 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 11.91 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días