Referencias
Renold:12B1HSS26I
Rubix:798122220000
EAN:0673766039333




Detalles de producto : 12 B1 HYDROSERVICE CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,025 g |
|---|---|
| Cadena | 12b1hs |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,80 € Sin IVA
/ unidad
9,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días