LR5201-2Z-TVH-XL

Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:LR5201-2Z-TVH-XL
Rubix:640100290022
fabricante:0825029350000
EAN:4064328299528
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LR5201-2Z-TVH-XL


Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Track roller LR..-2Z-TVH-XL, two-row, no plastic tyre

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serielr52..-2z-tvh-xl
Carga estática básica, radial - C0r6100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,07 Sin IVA
/ unidad
116,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días