LR5203-2Z-TVH-XL

Rodillo de seguimiento

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:LR5203-2Z-TVH-XL
Rubix:799090542000
fabricante:0826281060000
EAN:4054369127058
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura17.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LR5203-2Z-TVH-XL


Rodillo de leva LR..-2Z-TVH-XL, dos hileras, sin anillo de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura17.5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serielr52..-2z-tvh-xl
Carga estática básica, radial - C0r10100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,58 Sin IVA
/ unidad
130,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días