Referencias
INA:LR5304-2HRS-TVH-XL
Rubix:640400293022
fabricante:0838744100000
EAN:4064328158191


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5304-2HRS-TVH-XL
Rodillos-guía LR50, de dos hileras, obturados en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,01 € Sin IVA
/ unidad
196,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días