Referencias
Ref. sustituida:LR5202-X-2Z-TVH-XL
INA:LR5202-X-2Z-TVH-XL
Rubix:640200280022
fabricante:0825162430000
EAN:4064328457850


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5202-X-2Z-TVH-XL
Rodillo de leva LR..-2Z-TVH-XL, dos hileras, sin anillo de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,26 € Sin IVA
/ unidad
132,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días