ZL5205-DRS

Rodillo-guía con muñequilla

Ver información técnica
Referencias
INA:ZL5205-DRS
Rubix:640500297022
fabricante:0009043920000
EAN:4012802807035
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura50.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZL5205-DRS


Rodillos de levas ZL52..-DRS, de dos hileras, obturación de labio en un lado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x25x25 mm
Peso neto380 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura50.4 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Seriezl52..-drs
Carga estática básica, radial - C0r13400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,10 Sin IVA
/ unidad
289,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días