Referencias
Ref. sustituida:LR5200-2HRS-TVH-XL
INA:LR5200-2HRS-TVH-XL
Rubix:798767883000
fabricante:0824787910000
EAN:4064328469648


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5200-2HRS-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2HRS-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Track roller LR..-2HRS-TVH-XL, two-row, no plastic tyre
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,01 € Sin IVA
/ unidad
127,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días