Referencias
SKF:305800 C-2Z
Rubix:713058006010
fabricante:37228
EAN:7316577742681


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 305800 C ZZ = LR 5200 KDD
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodillos de leva (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada que evita las tensiones de borde en condiciones de inclinación. Se suministran engrasados, sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y capacidad de velocidad relativamente alta
- Admite momentos de vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado integral, para una mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite momentos de vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado integral, para una mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63,8 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 3058 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,42 € Sin IVA
/ unidad
70,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días