Referencias
INA:ZLE5202-2Z
Rubix:640201296022
fabricante:0009650810000
EAN:4012802137965


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.5 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : ZLE5202-2Z
Rodillo-guía de levas con anillo excéntrico ZLE52..-2Z, de dos hileras, rodillo-guía largo con rosca exterior, escudo obturador en ambos lados, perfil de la superficie exterior del anillo exterior: abombado
Rodillos de levas ZLE52..-2Z, de dos hileras, muñequilla excéntrica, obturación por paso estrecho en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 201 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 66.5 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | zle52..-2z |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,45 € Sin IVA
/ unidad
703,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días