Referencias
INA:KR26-PP-A-NMT
Rubix:823202620022
fabricante:0057485850078
EAN:4047643178716

Detalles de producto : KR26-PP-A-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,49 € Sin IVA
/ unidad
69,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días