KR47-X-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR47-X-PP-A-NMT
Rubix:823304720022
fabricante:0057517130078
EAN:4054362446118
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR47-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x20x20 mm
Peso neto382 g
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior47 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,14 Sin IVA
/ unidad
150,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h