Referencias
McGill:MCFR 19-SB
Rubix:823201922016

Documentos
Detalles de producto : MCFR-19-SB
Cam follower MCFR
Cam follower MCFR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Anchura | 32 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Serie | mcfr |
| Material | steel |
| Capacidad de carga dinám. | 6670 N |
| Velocidad de referencia | 15500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6670 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,35 € Sin IVA
/ unidad
37,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
