Referencias
INA:KRVE26-PP-A
Rubix:823202631022
fabricante:0057466550000
EAN:4012802420371

Detalles de producto : KRVE26-PP-A
Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x13x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63 g |
| Diámetro interior | 13 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,13 € Sin IVA
/ unidad
82,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días