Referencias
INA:KRVE32-PP-A-NMT
Rubix:823203231022
fabricante:0055917400078
EAN:4054362448655

Detalles de producto : KRVE32-PP-A-NMT KRVE 32 PP
Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 2100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,09 € Sin IVA
/ unidad
111,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
