KRV19-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRV19-PP-A
Rubix:823201930022
fabricante:0057437610000
EAN:4012802420524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV19-PP-A


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x8x8 mm
Peso neto29 g
Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior19 mm
Seriekrv..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia3100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
46,80 € Sin IVA
/ unidad
56,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días