Referencias
McGill:MCFR 30-SB
Rubix:823203023016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MCFR-30-SB
Cam follower MCFR
Cam follower MCFR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Serie | mcfr |
| Material | steel |
| Capacidad de carga dinám. | 6860 N |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1810 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6860 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días