Referencias
SKF:NUKRE 80 A
Rubix:798619035000
fabricante:94729
EAN:7316571072180

Detalles de producto : NUKRE 80 A
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. El diseño incluye un anillo excéntrico presionado sobre el espárrago y un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada. Los rodamientos se suministran sellados y listos para montar, y pueden relubricarse a través del espárrago.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1915 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | nukre |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 69.3 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,76 € Sin IVA
/ unidad
388,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días