Referencias
INA:KRE40-PP-A-NMT
Rubix:799155519000
fabricante:0055916190078
EAN:4054362446491


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Anchura | 58 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KRE40-PP-A-NMT
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 264 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,62 € Sin IVA
/ unidad
138,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días