NUKR 35 XA

Rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago)

Ver información técnica
Referencias
SKF:NUKR 35 XA
Rubix:798795916000
fabricante:95417
EAN:7316570937602
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKR 35 XA


Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la desviación o inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x35x35 mm
Peso neto197,8 g
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior35 mm
Serienukr
Materialbearing steel
Capacidad de carga dinám.16.8 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,37 Sin IVA
/ unidad
123,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días