KRV35-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KRV35-PP-A
Rubix:798401551000
fabricante:0055918130000
EAN:4012802423259
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV35-PP-A


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x16x16 mm
Peso neto159 g
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior35 mm
Seriekrv..-pp-a
Velocidad de referencia1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,71 Sin IVA
/ unidad
90,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días